Axel
Axelの 手研磨
Axelの ヤスリ
Axelの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
29879587
品番
STC-1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
215
寸法(幅W×厚さ)(mm)
(平)11×3、(半丸)11×4、(丸)5、(四角)5×3、(三角)9
ダイヤ層長さ(mm)
80
粒度
#120
セット内容
平・半丸・丸・四角・三角(各1本)