Axel
Axelの 手研磨
Axelの ヤスリ
Axelの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ 精密平テーパー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
#400
注文コード
29879763
品番
YS2.5-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
130
寸法(幅W×厚さ)(mm)
4×0.5
ダイヤ層長さ(mm)
30
径(丸)(Φ)
3
粒度
#400
形状
平