Axel
Axelの 手研磨
Axelの ヤスリ
Axelの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ 鉄工5本組
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29880016
品番
STF-1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
215
寸法(幅W×厚さ)(mm)
11×3
ダイヤ層長さ(mm)
80
径(丸)(Φ)
3
粒度
#120
適合材
鉄