画像準備中

ディスク砥石

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 穴径(Φmm)10 適合機種DS-1200 注文コード29880305 品番DT-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は穴径・適合機種など4種類から選べます 他の種類を見る
外径×厚さ×穴径(mm)58×4×10 用途ディスクサンダー用 適合機種DS-1200 材質A36P 穴径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする