Axel
Axelの 研削砥石
Axelの 弾性研磨砥石
ディスク砥石
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
穴径(Φmm)
16
適合機種
DS-80
注文コード
29880314
品番
DT-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
穴径・適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径×厚さ×穴径(mm)
100×4×16
用途
ディスクサンダー用
適合機種
DS-80
材質
A36P
穴径(Φmm)
16