Axel
Axelの 軸付研磨
Axelの ロータリーバー
超硬ロータリーバー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
7.9
注文コード
29881757
品番
A-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7.9
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
全長(mm)
50.8
タイプ
マスターカット
シャンク長(mm)
45
刃径×刃長(mm)
Φ7.9×19