Axel
Axelの 軸付研磨
Axelの ロータリーバー
超硬ロータリーバー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3
注文コード
29881897
品番
A-1E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
全長(mm)
38
タイプ
エンドカット
刃径×刃長(mm)
Φ3.0×14