1/2# テストハンマー モノタロウ 29883227 1/2# テストハンマー モノタロウ 29883227 1/2# テストハンマー モノタロウ 29883227 1/2# テストハンマー モノタロウ 29883227 1/2# テストハンマー モノタロウ 29883227

テストハンマー

(69件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29883227 品番1/2#
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)420 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途機械機器や車輌の点検 サイズ1/2# 質量(g)370 用途機械、車輌の点検に。
注意
※用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29883227 1/2# 13958799 105918 テストハンマー モノタロウ テストハンマー モノタロウ 1本 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
トラックタイヤの始業点検
農・林・水産業

素早く届きました。この点検作業で3回タイヤパンクを発見出来ています。
始業点検は大事です。ご安全に!

2025-09-04
用途:
点検
運輸・通信業

いい意味で普通でありなにの問題もなく良いです。
満足できる商品です。

対象商品:
29883227
2023-11-27
用途:
トラックタイヤのテストに
卸売・小売業

タイヤのボルトのゆるみに関して強く注意しないといけないなと感じ注文しました。手元には非常に早く届き満足しております。他のレビューワーの方も記載されていますが、柄は少し長く感じますので、小さいハンマーでもいいかもしれません。ホイールの内側にナットがあるトラックのタイヤの場合、私は使い勝手が良いと関しました。

1人が参考にしています
対象商品:
29883227
2024-06-20
用途:
車の始業点検時
東日本観光バス株式会社 様

この度の商品に関しては大変良い商品でした。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品:
29883218
2024-02-27
用途:
ホイールナットの緩み確認
山崎商事 様 (運輸・通信業)

他のサイズと迷いましたが、ちょうど良い大きさで使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
29883218
2023-11-03
用途:
ALC外壁補修の下地チェック時。
有限会社トラスト不動産 様

下地の不良部分が打診音でよくわかる。
不良部分は尖った方で、叩いて除去できるので、作業効率が良かった。

対象商品:
29883227
2023-03-21
用途:
コンクリート爆裂補修
advanced supertech 様 (製造業)

軽くて丈夫!価格も安くて使い勝手も良いです。おすすめです!

対象商品:
29883218
2022-08-07
用途:
機械の点検
建設業・工事業

この価格であれば作業前点検用に機械に備え付けられるので助かります。
ニードル側がかなり尖ってますが数回叩けば大丈夫です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする