石頭ハンマー

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29884015 品番 1.3
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

硬く粘りがある焼入れヘッド。

種類石頭ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)360 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途石工作業 質量(g)1300 頭部幅(mm)110 用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29884015
2026-01-10
用途:
鉱物採集、コンクリや岩の斫り
サービス業

「瑠璃の宝石」観て鉱物割ったり家でコンクリ斫りに使ってます。
・重い分扱いやすい。大きくて重いので持ち運びは大変です。
・小物を割ったり斫るなら柄の中ほど持てばよいので調整が利きます。
・柄は末広がりに太くスッポ抜けにくくなってます。
・グリップ手袋とJIS保護メガネをして使っています。
・およそ寸法 重さ1.58kg, 全長362mm, 有効長(頭の中心ー握った手薬指中指の間)285mm, 重心点先端から47mm(頭の根元)、頭115mm両平の面取り口30X32mm。
・力あまり使わずにコントロールして振れるのでいい感じの設計だと思います。
・柄の止め方は分からず耐久性は分からないですがプロ用なのでそれなりと思います。

対象商品:
29884015
2024-05-09
用途:
変則的に割れた ブロックの成型に

長時間使用には向きませんが、やっぱり 重量があるので 作業が楽。
その他、金属モノの変形修正に。何気に便利

対象商品:
29884006
2024-01-15
用途:
ショックドライバー叩きに
自動車・二輪車・自転車関連業

固く締まったネジやナットを緩めるショックドライバー(アタックドライバー)の尻を叩くために購入。柄を持った時の重量感やバランス感に問題なし。コスパ良く目的を遂げられて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
29884006
2023-11-15
用途:
石垣の解体の際に石に付着したモルタルを除去するため
建設業・工事業

重さも柄の質感もよい。ただ柄の長さがやや短くそこが不満。もう数センチ長ければ満点。
それでもコストパフォーマンスは高く買ってよかったと思える品である。

対象商品:
29884015
2024-01-19
用途:
廃棄物の粉砕等

低価格だが、ある程度の柄の長さもあり重量を生かした叩き作業に有効

対象商品:
29884006
2024-01-04
用途:
ピンの打ち込み

重さも丁度いい 
強度、耐久性能も問題なし
安価nanogapうれしい

対象商品:
29884006
2023-07-18
用途:
アンカー打ち込みやハツリ
サービス業

程よい重量感と握り具合
鉄部の強度も有り
良い商品です

対象商品:
29884006
2023-04-16
用途:
タイヤ交換時のタイヤ外し ハンマリング作業
オオクラ 様

ズッシリと重く、威力のある打撃を加えることができます。価格もリーズナブルです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする