超硬替刃式座掘錐用部品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)18 注文コード29885564 品番28K-G180
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は外径・刃先径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)92 サイズ18 シャンク径(Φmm)丸軸10 刃先径(Φmm)18 部品名称ガイド 有効長(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする