No.1667 プロテクター(No.1653用) 大橋産業(BAL) 29885948

 

No.1667 プロテクター(No.1653用) 大橋産業(BAL) 29885948
No.1667 プロテクター(No.1653用) 大橋産業(BAL) 29885948
No.1667 プロテクター(No.1653用) 大橋産業(BAL) 29885948

プロテクター(No.1653用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード29885948品番No.1667
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ガソリン携行缶補修部品。交換などの補修用。

材質PVC質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.5×430.5×4.6危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29885948
2022-02-09
用途: 携行缶部品

はめるのに技が要りました。結構ぴったりです。あとは耐久力を期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする