消費電力(W)24.7
質量(kg)1.9
色セード/乳白色
高さ(mm)162
全高(mm)537
仕様ブラックバンド付
適合〜8畳
材質セード/プラスチック
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
幅(Φmm)534
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)139.6
光源寿命約4000時間(光束維持率70%)
色(本体)セード/乳白色
光束(Lm)3450
高さ調節コード収納型
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合