ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29886264 品番RV60051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)22.9 仕様ブラックバンド付 適合〜6畳 材質セード/プラスチック 質量(kg)1.9 セード/乳白色 直径(Φmm)534 高さ(mm)162 取付方式ワンタッチ取付 全高(mm)537 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.6 色(本体)セード/乳白色 光束(Lm)2900 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする