タキズミ(TAKIZUMI)
タキズミ(TAKIZUMI)の 照明器具
タキズミ(TAKIZUMI)の 住宅・店舗照明
タキズミ(TAKIZUMI)の ペンダントライト
ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29886343
品番
RV10071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
29.9
適合
〜10畳
材質
セード/プラスチック、枠/樹脂(白木調)
幅(mm)
490
質量(kg)
2.5
色
セード/乳白色
高さ(mm)
160
取付方式
ワンタッチ取付
全高(mm)
535
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.7
光源寿命
約4000時間(光束維持率70%)
色(本体)
セード/乳白色
光束(Lm)
4090
高さ調節
コード収納型
光色
昼光色
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
10畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29886343
RV10071
29886334
RV10073
ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用
タキズミ(TAKIZUMI)
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)