ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)2 高さ(mm)191 注文コード29886395 品番RV80065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は質量・高さなど7種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)24.7 適合〜8畳 材質セード/プラスチック、枠/樹脂(白木調) 質量(kg)2 高さ(mm)191 セード/クリア(シボ柄入) 直径(Φmm)473 取付方式ワンタッチ取付 全高(mm)566 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.6 色(本体)セード/クリア(シボ柄入) 光束(Lm)3350 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29886404
2021-07-07
用途:
蛍光管灯器具との交換
企画室マーク・ワン 様

今までが40+30Wの蛍光管でしたが、年一のメンテナンスやあまり明るさを感じなかったのですが、今回このLED器具に替えてみたところ、明らかに明るくなり楽しい気持ちになりました。

対象商品:
29886404
2019-02-20
用途:
仏間のための室内灯
株式会社Accommoder 様 (その他業種)

とても軽量で設置しやすくたすかりました。我が家ではじめてのLEDですので、その明るさに皆驚いています。誠にありがとうございました。
       2019.02  吉日   安藤   拝

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする