ベローズタイプ真空パッド FSG

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29894488 品番 FSG 9 HT1-Rp1/8 F
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。

パッド径(Φmm)9.3 材質(パッド)マークレスゴム ねじ径Rp1/8 F(平行メネジ) 段数2.5 ニップル 保持力(N)0.68(-60kPa時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29894278
2022-02-10
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

注文から早く届いて助かりました*使うものなのでリピートさせて頂きます*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする