ベローズタイプ真空パッド FSGA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29895793 品番 FSGA 25 NBR-R1/8 M
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。

パッド径(Φmm)24 材質(パッド)ニトリルゴム ねじ径R1/8 M(テーパオネジ) 段数1.5 ニップル 保持力(N)5.3(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする