BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 光学測定器
BOSCH(ボッシュ)の 光学測定器その他関連用品
カメラケーブル 8.5mm(全長1.2m) GIC120,120C型用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29900517
品番
1600A009B9
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
777-1436
適合本体
GIC120/GIC120C
ケーブル長(m)
1.2
本体質量(g)
266
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1200×85×85
ヘッド径(Φmm)
8.5
アズワン品番
65-1940-06