BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵用ノズル
高圧洗浄機用ブラシノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29900745
品番
F016800359
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
低圧での丁寧なブラシ洗浄
用途
車体の丁寧な洗浄に最適
仕様
ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル
トラスコ品番
819-0891
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
184
本体質量(g)
184
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
440×98×71