曜日別特売
AR4V-CA エコAR巾木糊 東リ 29902541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR4V-CA エコAR巾木糊 東リ 29902541
AR4V-CA エコAR巾木糊 東リ 29902541

エコAR巾木糊

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1kg×4個)
内容量1箱(1kg×4個)注文コード29902541品番AR4V-CA
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

巾木用接着剤、強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。待ち時間短く、素早く貼り付け作業を行うことができる。

用途ソフト巾木、ロング巾木の出隅も施工可能。巾木用接着剤。成分アクリル樹脂系エマルション形容量(kg)1改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~30分外観白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)3
注意
※耐水性・耐アルカリ性に乏しいので湿気のおそれのある壁面では使用不可。
※返品不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする