曜日別特売
NSTEP-S エポグレーST 東リ 29902629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSTEP-S エポグレーST 東リ 29902629
NSTEP-S エポグレーST 東リ 29902629

エポグレーST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4kg)
内容量1セット(4kg)注文コード29902629品番NSTEP-S
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

汎用性の高い、ビニル床耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床材に適用可能。二液型。

用途ビニル床シート(一部除く)、タフテック・フリータイル・耐薬系・NS・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付成分エポキシ樹脂系溶剤系容量(kg)4(A液2+B液2)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)10待機時間20分
注意
※火気厳禁
※開缶時上澄み液がある場合、缶毎に攪拌後、二液を等量で充分に(色が均一になるまで)混ぜ合わせる。
※返品不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする