曜日別特売
SEAM-S-S 東リ シームセット 東リ 29902690

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

東リ シームセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(200g×10セット)注文コード29902690品番SEAM-S-S
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシームセット。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。(シーム注入器・接着液別売りあり)

用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量200g×10セット(シーム容器付)標準使用量90m/1セット危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
注意
※火気厳禁
※シートトップ層の断面にも液を注入する。
※液が広がりすぎないよう注意する。
※湿度が高いときは使用不可。
※白化することがあります。(使用前によく振る事)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする