※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 接着剤
東リの 建築用
東リの タイル/カーペット用
ニューFBワックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
29902751
品番
NFBW-L
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。
用途
ビニル床タイル・ビニル床シート全般
種類
ワックス アクリル・ウレタン樹脂系
容量(L)
18
標準使用量
約600m
2
/18L(3回塗り)
外観
乳白色 エマルション
危険物の類別
非危険物
注意
※ホコリ、砂などを取り除きモップでワックスがけをする。
※床が乾燥したのち塗りムラをなくすために、さらに2回塗布する。
※床が完全に乾燥するまで約1時間歩かないこと。
※返品不可