曜日別特売
TWAX ツヤノンワックス(抗菌) 東リ 29902769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツヤノンワックス(抗菌)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(5L)注文コード29902769品番TWAX
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

塗布しても光沢度が上がりにくい、マットな表面に仕上げる新しいワックス。抗菌仕様。

用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル樹脂系容量(L)5標準使用量約125~165m2/5L(1回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
注意
※床材を中性洗剤でクリーニング後きれいに拭取る。
※水に浸して固く絞ったモップにツヤノンワックスをたっぷり含ませてムラのないように均一に1回塗布。
※塗布後ワックスが完全に乾くまで、歩行を止める。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする