曜日別特売
CPS400 シアノンプライマースプレー400 東リ 29902796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シアノンプライマースプレー400

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本(420mL)注文コード29902796品番CPS400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、瞬間接着剤の白化を防止するプライマースプレー)

用途腰壁用コーナー施工時の瞬間接着剤の効果促進。容量(mL)420標準使用量コーナー材施工部位×100か所/本危険物の類別非危険物組成シクロペンタン・アミン化合物・n-ブタン・イソブタン・プロパン
注意
※火気厳禁
※多量のスプレーは変色や接着不良を起こすことがあります。
※感を横向きや逆さ向きにして使用しないでください。
※施工部位周辺にあるものを溶かすことがあります。
※返品不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする