S3456XF セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) 29903152

セーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード29903152 品番S3456XF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300

伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレード。プログレッシブピッチ採用。

用途木材と金属用。釘の入った木材、パレット、合板、軟鋼、非鉄金属、塩ビパイプの切断 材質バイメタル 厚さ(mm)1.25 全長(mm)200 山数6〜12 本体質量(g)30 切断能力(mm)(軟鋼・非鉄金属)3〜18、(塩ビパイプ)5〜150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×200×1.25 切断能力(mm)木材合板(釘入)5〜150 有効刃長(mm)180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29903152 S3456XF 09680903 S3456XF セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ) セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ) 1箱(5本) 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする