C14DBL (NN)(B) コードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 29904744

コードレス丸のこ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29904744 品番C14DBL (NN)(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモーター搭載、高効率で作業量アップ
サイレントモード搭載
キックバック軽減システム搭載
逆15°傾斜で際切り切断可能(20mm)

バッテリー電圧(V)14.4 回転数(min-1[r.p.m])5000(パワーモード)、3000(サイレントモード) 最大切込深さ(mm)(逆15°)0〜20 最大切込深さ(mm)(45°時)0〜30 最大切込深さ(mm)(90°時)0〜47 ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 蓄電池形名BSL1460、BSL1450 付属品チップソー、六角棒スパナ、電池カバー ストロングブラック
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器・ケースは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29904735
2019-03-03
用途:
立木を切った後、小分けに切る
建設業・工事業

充電式なのでパワー不足とか作業していて、すぐに充電しなければならないのではないかと思っていたが、2,3時間の作業中、パワー不足にならずに切れ味も大変良かった。充電式は、動作時間が少ない作業には大変向いていると感じた。これなら山に持って行って電気がない所でも満足いくレベルで使えると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする