HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨(電動)
HiKOKI(旧:日立工機)の オービタルサンダー
オービタルサンダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29904753
品番
SV12SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,600
ペーパホルダの操作性向上
ペーパー寸法(mm)
114×280
パット寸法(mm)
114×228
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
電源(V)
単相100
電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
2.8
付属品
サンドペーパー(AA80)(スプリング式)、ダストバッグ
アズワン品番
64-7056-86
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。