バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])(強)0〜2900、(弱)0〜2200、(強2)0〜1500、(弱1)0〜900
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])165[1685]
四角ドライブ寸法(mm)12.7
ねじ締め能力(mm)ボルトM6〜M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6〜M12
バッテリーリチウムイオン
蓄電池形名BSL1850、BSL1830
打撃数(min-1[打撃/分])(強)0〜3200、(弱)0〜2400、(強2)0〜1500、(弱1)0〜600
色パワフルレッド