ヒートガン

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29905286 品番RH600T
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽量・コンパクト
温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大風量(m3/min)0.25/0.5[(温度送風)250℃/500℃] 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 付属品ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース 質量(kg)0.57 電流(A)12 温度(℃)(送風)250/500 コード長さ(m)2心・2 本体寸法(mm)245×83×250 アズワン品番64-7056-76
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ヒーターの寿命は約100時間が目安ございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29905286
2020-05-16
用途:
ヘッドライトの殻割

250度と500度しか設定できませんが、特に問題ないです。

対象商品:
29905286
2019-11-12
用途:
塩ビ管の熱加工、塗装作業に ステッカー等の剥離
建設業・工事業

思ってたよりも軽く 作りが簡素なので 耐久性が心配だけど ちゃんと送風で冷やす様にして使えば問題ないと思う。 やはり国内メーカー製でないとね

強いて改善点を!と云うならば収納ケースかなぁ?何かと片付けし辛い様な気がします!

1人が参考にしています
対象商品:
29905286
2019-05-13
用途:
自動車板金塗装。機械メンテ
藤本機関合同会社 様

二台目の購入、価格、性能、全て問題なし。追加購入します。

2021-03-25
用途:
自動車整備

3年で故障しました。
ちょっと寿命が短い気がします。
2回目はありません。次は他社製を購入します。
安価な海外製で充分であれば国産メーカーを購入する必要はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
29905286
2018-12-27
用途:
木工作業全般
雄工房 様 (サービス業)

思ったより大型でしたが、からの割には軽量でつかいよい。
熱量が弱い感じがした・もう少し熱量があれば良いと思った

対象商品:
29905286
2018-06-04
用途:
シュリンク
Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様

やはりバーナーやライター等高温すぎる道具でのシュリンクは穴があいたり、焦げたりするが流石は専用品きれいにシュリンクできます。そして広範囲を温める用途でも風量も多くそこもやはり専用品、餅は餅屋と言う事ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
29905286
2018-03-05
用途:
収縮チューブなどいろいろ

Hi・Loの選択しかありませんが、使い勝手はよいです。
他社の製品で、無段階で温度調整できる奴がありますけど、割り切って使えるこちらの方が
使いやすいと思います。

冷却してからしまった方が良いのでしょうが、時間がなくそのまましまってしまうこともあります。火事にならなければよいですが。

1人が参考にしています
対象商品:
29905286
2017-07-24
用途:
シュリンクフィルム
卸売・小売業

吹き出し口のバリエーションが多くて色々な用途に使用できそう。
商品はやや大きいが、とても軽いため使用感はとても良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする