HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
HiKOKI(旧:日立工機)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
植木バリカン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29905462
品番
CH40SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,200
ツールレスでブレード交換!
庭木や生け垣に合わせてブレードが変えられます。
刈込み幅(mm)
400
最大切断枝径(Φmm)
約15
無負荷ストローク数(min
-1
)
1800
電源(V)
100
電流(A)
3.4
消費電力(W)
320
コード長さ(m)
2心・0.35
ブレード
両刃式(三面研磨刃)、特殊コーティングブレード
仕様
特殊コーティングブレード
質量(kg)
1.9
付属品
チップレシーバ
電源タイプ
AC電源式
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※電源プラグを抜いた状態で作業してください。
※必ず手袋およびブレードケースを付けてください。
商品説明動画
植木バリカン CH(N), CH40/45SG, CH35/40/45SH
参考になった