#120 クロスディスクサンダー モノタロウ 29926103 #120 クロスディスクサンダー モノタロウ 29926103 #120 クロスディスクサンダー モノタロウ 29926103 #120 クロスディスクサンダー モノタロウ 29926103

クロスディスクサンダー

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 29926103 品番 #120
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。
専用パッド1枚同梱しております。

外径(mm)(本体)100、(専用パット)93 内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15 粒度120(荒目) 用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。 材質ナイロン 研磨材の構造不織布 最大回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※専用パットと一緒にご使用ください。
※安全保護メガネ・作業手袋・防塵マスク・安全帽子の 着用を必ずお願い致します。
※最高回転数を超えて使用しないでください。
※逆回転では使用しないで下さい。
※使用中は絶対に手や体を触れないでください。
※過度な圧力はかけない下さい。
※使用中は衝撃を与えないで下さい。
※使用角度は15度〜29度で使用して下さい。
※水をつけたり、水中での使用はしないでください。
※使用後は研磨物や製品が熱を帯びますので素手で触れないようにお願い致します。
※穴径を確認し、ぶれないようにしっかり取り付けて下さい。
※製品が安全カバーに接しないように取り付けてください。
※必ず専用パットと一緒にご使用ください。
※ディスクの交換時期にご注意ください。研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29926103
2021-07-18
用途:
塗装剥離
公益社団法人滝川スカイスポーツ振興協会 様 (サービス業)

有名メーカーの同等品より耐久性が劣るので交換頻度は増えますが、コスト増にはならないと思います。母材を痛めにくいので塗装剥離には最適です。

対象商品:
29926103
2020-05-01
用途:
鉄骨2階建て鉄骨塗装の剥離

安価で良いのだが?消耗率が激しくすぐ使えなくなる(エアーサンダー使用)
高価では有るが正規商品の方が長持ちする(当たり前だが)DIY なら十分
耐えられる品物かな!

対象商品:
29926103
2019-09-18
用途:
サンダーの目を消すため

センター穴の周りが弱いのですぐブレブレになってしまう。
補強してほしいです

1人が参考にしています
対象商品:
29926103
2018-02-18
用途:
各種研磨用

普通につかえます。安い分かどうかわかりませんが、やわらかいのでヘタリが早いきがします。

対象商品:
29926112
2017-10-18
用途:
サンダー後の目つぶし
製造業

メタコンディスクを使用しているので、こちらは使えるかどうかとおもい購入しましたが、取替の手間がかかるので、もう一つかな?とおもいます。

対象商品:
29926103
2017-03-25
用途:
バリ取り等

他メーカーに、比べると耐久性が
悪い。安価の分、しょうがないのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする