PEM(旧ユーロテック)
PEM(旧ユーロテック)の 電気溶接機
PEM(旧ユーロテック)の スポット溶接機
リフチング手動
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29926286
品番
PS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
幅(mm)
(ガン)40
高さ(mm)
(グリップ部から)138、(ガン/使用時)235
適合範囲
M3〜M10スタッド
ケーブル長(m)
3
外径(Φmm)
(ガン部)34
本体質量(kg)
0.9(ケーブルを除く)
適合材
軟鋼、ステンレス鋼、黄銅(条件によりアルミ可)
対象
(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接
溶接
(システム)チップ付きスタッドリフティング溶接/リフティングは0〜5mmの無段階調節