VKF300-13A-2 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VKF300 シリーズ SMC 29928683

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VKF300 シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29928683 品番VKF300-13A-2
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は117種類から選べます 他の種類を見る

・小型でしかも大流量:ボディ幅18mm
・真空使用可能 ( ー 101.2kPa)
真空・破壊回路に使用可能
・ユニバーサルポーティングタイプ
1(P)または3(R)ポートへ供給することによりN.C.、N.O.タイプの切換えがで
きます。
また、2方弁、セレクタ弁など自由に使用可
・オゾン対策仕様(80-シリーズ)
接流体部のゴム材質をFKM(フッ素ゴム)を用いることにより、オゾン環境下でも使用可能

ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする