三ツ星貿易
三ツ星貿易の 安全ベスト・タスキ
三ツ星貿易の 反射バンド
LEDアームバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29930258
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
高速道路工事、トンネル・橋脚工事、山間工事・沿岸工事などに
付属品
安全ベスト連結クリップ
仕様
(反射テープ)白色反射材:25mm
材質
生地/ナイロンメッシュ、反射生地/ガラスビーズ生地(20mm×2)
質量(g)
約117(単4電池×2本込み)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×285(逆T字)
使用電池
単4電池×2本(付属しておりません)
点灯方式
2・1・3フラッシュ点滅
LED
赤色LED14000mcd×5個
RoHS指令(10物質対応)
対応