小津産業
小津産業の 熱中対策用品
小津産業の 冷却シート・スプレー
ノアクールシート C1000
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250枚×6袋)
注文コード
29930337
品番
詰替用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
さっぱり爽快、超クールな冷却感が長時間持続。
しっかり拭取るメッシュタイプ。
用途
防護服、つなぎ、カッパ等の作業着を脱いだ後の体拭き。
工場作業での熱中対策。
夏場の屋外作業での熱中対策。
種類
冷却シート
成分
水、エタノール、PPG-6デシルテトラデセス-20、メントール、EDTA-2Na、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン
色
白
シートサイズ(mm)
150×300