カストロール
カストロール シンタイロ CR90
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1缶(20L)
注文コード
29930398
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
超硬合金の研削加工用油剤です。クーラント液へのコバルト溶出を防止し液の変色 部品の粒界腐食割れを防ぎます。
容量(L)
20
pH
8.9
密度
1.06
外観
(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明
危険物の類別
非危険物
使用濃度
(研削加工)2~5%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498