画像準備中

アルバニアグリースEP

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード29930608 品番EP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。

使用温度範囲(℃)-20〜110 ちょう度322 滴点(℃)180(JIS K2220 8.) 外観茶褐色 増ちょう剤リチューム 基油鉱油 動粘度(mm2/s)(JIS K2283)220.1/40℃、15.9/100℃ 混和ちょう度322(JIS K2220 7.) 茶褐色 粘度EP-1 危険物の類別非危険物 特性潤滑、耐水、防錆 商品タイプリチウムグリース
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送品は個人宅への配送は出来ません。
※給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。
※石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。なお、同じ石けん基グリース同士の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。
※グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。
2025年7月以降順次商品名が、ガダスS2V220J-000、ガダスS2V220J-00、ガダスS2V220J-0に変更、容器がプラスチックに変更されます。荷姿は16kgのまま変更なし、ジャバラ400g×20(1箱)の荷姿も変わりません。流れ切り替えとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
船舶の機器類グリスアップに

アルバニ”ヤ”グリースですね。
シェルのリチウム系で極圧タイプです。
中間軸受や甲板油圧機器のグリスアップに使います。
メーカー指定の品なので間違いないです。
今回急ぎで必要になったのですが、翌日に届き満足しております。

対象商品:
75420782
2022-06-07
用途:
重機に使用
有限会社鈴栄産業 様 (建設業・工事業)

去年の11月に購入しました。物は良い物だとは思います。また購入しようと思いポチリましたが、3000円近く値上がりしてました。再購入は考えます。

対象商品:
75420782
2020-10-26
用途:
チューブのグリスは便利
平山設備 様 (建設業・工事業)

チューブのグリスがなかなかなくて困っていましたが
ここで見つけて購入しました
カードリッジに挿入して簡単に
グリスアップが出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
75420782
2018-12-25
用途:
べリング部のメンテナンス時
建設業・工事業

他のグリスも使用してみましたがこのグリスのほうが良い気がします。

対象商品:
75420782
2018-10-19
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

大変使いやすくグリスのもちも大変良いと思います、またお願いします!

対象商品:
75420782
2018-08-01
用途:
5面加工機のメンテナンス等
宝機械工業株式会社 様

安定した品質であり、長年使用している。カートリッジも作業上便利。

2020-11-17
用途:
加工
その他業種

耐熱性に若干不満でした。
他の商品も次は見てみたい。

対象商品:
75420782
2014-12-08
用途:
下水道水処理施設機械設備等への給油

以前はペール缶購入し、直入グリスガンを使用していましたが、ガンへのチャージの際無駄になるグリスがないことと、ペール缶入りの製品と単価で比較してむしろ安価なため、切替ることにしました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする