MINIABR3 どこでも使えるコンプレッサーエアブラシセット THANKO(サンコー)[電子機器] 29930644

MINIABR3 どこでも使えるコンプレッサーエアブラシセット THANKO(サンコー)[電子機器] 29930644 MINIABR3 どこでも使えるコンプレッサーエアブラシセット THANKO(サンコー)[電子機器] 29930644 MINIABR3 どこでも使えるコンプレッサーエアブラシセット THANKO(サンコー)[電子機器] 29930644

どこでも使えるコンプレッサーエアブラシセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29930644 品番MINIABR3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,852

充電式で場所を選ばない!ワンランク上の塗装でクオリティもアップするエアブラシセット
エアブラシ使用で簡単に美しい仕上がり。自然な立体感・汚れが簡単に表現可能。
充電式だからどこでも使えます。フル充電で90分使用できます。
ノズルサイズは一番汎用性がある0.3mm。
塗料カップは掃除に便利な一体型です。

カップ容量(mL)7 セット内容コンプレッサー、ハンドピース、バッテリー充電用ACアダプタ(170cm)、コンプレッサー用ACアダプタ(170cm)、エアホース、ホルダー、専用工具、スポイト、日本語説明書 質量(g)(コンプレッサー)712、(ハンドピース)117 タイプダブルアクション 定格圧力(MPa)0.1 電源ACより充電及び給電 ノズル径0.3mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンプレッサー)130×100×55、(ハンドピース)150×82×26 吐出量(L/min)約10.5 充電時間(時間)約4 ホース長さ(cm)(エアホース)185 最高出力(MPa)約0.14 稼働時間(時間)約1.5(環境や状況により異なります)
注意
※火気の近くで絶対塗装しないで下さい。
※換気をしっかり行って塗装して下さい。
※塗装前に必ずテストを行って下さい。
※雨の日や湿度の高い日は塗装に向きません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29930644
2018-11-27
用途:
車、バイクの塗装
運輸・通信業

音がとても静かで、持ち運びも楽です。ただ、塗料の種類によるのかもしれませんが、塗装している途中で吹き溜まりができることがあるので、どうにかならないものかと感じました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする