ダイレイ
ダイレイの 厨房機器・設備・調理機械
ダイレイの 低温機器類
ダイレイの 冷凍/冷蔵庫類
チェストフリーザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29930775
品番
NPA-506
参考基準価格(税別)
¥340,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
新鮮さや栄養はそのままに高品質で経済的に長期保存。-25℃
冷気が逃げにくい上扉チェストタイプで経済的。
食品の出し入れに便利な収納バスケット付。
冷凍ムラをなくす連続運転機能。
有効内容量(L)
464
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1560×694×848
仕様
ノンフロン
質量(kg)
62
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
172/152
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません