ル・クルーゼ
ル・クルーゼの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ル・クルーゼの グラス・食器・カトラリー
ル・クルーゼの マグカップ・グラス・コップ
ティーポット&マグSS(2個入)セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
29931956
品番
910296-00
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
容量(mL)
ティーポット/600、マグ/250
食器の種類
洋食器
仕様
ティーストレーナー付
寸法(mm)
ティーポット/125×200×H115、マグ/88×120×H82
色
ローズクオーツ
TKG品番
9-0092-0903
TKG品番(2017)
6-0090-0904