曜日別特売
M トンボ スーパー耐熱抗菌まな板 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 29934363

トンボ スーパー耐熱抗菌まな板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)320×200×10
内容量1個注文コード29934363品番M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
サイズM寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)320×200×10食器洗浄機家庭用材質ポリプロピレン質量(kg)0.58耐熱温度(℃)110TKG品番9-0379-0203TKG品番(2017)6-0343-0203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする