※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコマート シリコングローブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29935623 品番 ACC072
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
レッド 耐熱温度(℃)300 幅(mm)168 全長(mm)285 TKG品番9-0110-0504 TKG品番(2017)6-0108-0704

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
焼き上がったオーブンからパンの天板を移動させる
NO LIMIT合同会社 様 (卸売・小売業)

熱さには確かに強いと思いますが、強度が弱いです。指の付け根部分が使用から2ヶ月もしないうちに割れた(指の部分を強く引っ張ることは作業的にない)ので、危なくて素手では使えなくなりました。また、パンの型に油などが付いているので、つるつる滑って型が掴めない為使用を止めました。長く使えると思っていたのでとても残念です。

対象商品:
29935632
2020-06-09
用途:
オーブン料理を窯から取り出す時
個人のお客様

これまで耐熱温度200度のものを利用していましたが、装着していても中の手が熱くなってしまい困っていました。この商品は耐熱温度300度ということで、難なく使えています。
もっと早く購入すればよかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする