関西式たこ焼器(18穴)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ガスの種類LPガス 接続口径(Φmm)9.5 ガス消費量(kg/h)0.26 注文コード29936628 品番2枚掛 LPガス
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はガスの種類・接続口径・ガス消費量など10種類から選べます 他の種類を見る
穴数18 寸法(Φ)×深さ(mm)48×25 仕様バーナー数/U2本 型式2枚掛 間口W×奥行D×高さH(mm)410×350×180 ガスの種類LPガス 接続口径(Φmm)9.5 ガス消費量(kg/h)0.26 TKG品番9-1000-0203 TKG品番(2017)6-0879-0204

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする