※サンプル画像 (写真は4枚掛になります)
下野金属株式会社
下野金属株式会社の 厨房機器・設備・調理機械
下野金属株式会社の 熱調理機・加熱機器
下野金属株式会社の 焼物器
関西式たこ焼器(18穴)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ガスの種類
LPガス
接続口径(Φmm)
13
ガス消費量(kg/h)
0.65
注文コード
29936682
品番
5枚掛 LPガス
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・接続口径・ガス消費量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
穴数
18
寸法(Φ)×深さ(mm)
48×25
仕様
バーナー数/U5本
型式
5枚掛
間口W×奥行D×高さH(mm)
980×350×180
ガスの種類
LPガス
接続口径(Φmm)
13
ガス消費量(kg/h)
0.65
TKG品番
9-1000-0209
TKG品番(2017)
6-0879-0213
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
北海道地方
数量1につき
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
沖縄地方
数量1につき
¥
9,800
/
税込
¥
10,780