※サンプル画像 (写真は4枚掛になります)

関西式たこ焼器(18穴)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガスの種類13A 接続口径(Φmm)13 ガス消費量(kcaL/h)13780 注文コード29936698 品番5枚掛 13A
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はガスの種類・接続口径・ガス消費量など10種類から選べます 他の種類を見る
穴数18 寸法(Φ)×深さ(mm)48×25 仕様バーナー数/U5本 型式5枚掛 間口W×奥行D×高さH(mm)980×350×180 ガスの種類13A 接続口径(Φmm)13 TKG品番9-1000-0210 ガス消費量(kcaL/h)13780 TKG品番(2017)6-0879-0214

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量1につき ¥8,400 / 税込 ¥9,240
沖縄地方数量1につき ¥9,800 / 税込 ¥10,780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする