TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 搬送機器類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の キッチンワゴン/サービスワゴン
トラスト Hi5ユーティリティーカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29936978
品番
4010
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
60
色
グレー
タイプ
S2段
キャスター
Φ100×4自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×470×970
棚間隔(mm)
630
棚板寸法(mm)
620×470
有効間口(mm)
(中板)540
TKG品番
9-1229-0102
TKG品番(2017)
6-1107-0102