トラスト Hi5ユーティリティーカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29936987 品番 4011
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
耐荷重(kg)90 ブラック タイプS3段 キャスターΦ100×4自在 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×460×970 棚間隔(mm)280 棚板寸法(mm)620×470 有効間口(mm)(中板)540 TKG品番9-1229-0201 TKG品番(2017)6-1107-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする