※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(M5)M5×0.8 注文コード29937004 品番VK332E-5G-M5-F
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は接続口径など55種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
コンパクト/幅18×長63(mm)
低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
真空使用可能:-101.2kPa
銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3 定格電圧(V)(5)DC24 接続口径(M5)M5×0.8 オプション(F)ブラケット付(取付けられていません) リード線取出方法(G)グロメット(リード線長さ:300mm) バルブ(E)長期通電形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする