TKG
脱毛防止 ショートハンドルブラシ ソフト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブルー
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29937233
品番
124131
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ブルー
幅(mm)
80
全長(mm)
254
毛丈(mm)
44
ブラシ長(mm)
81
TKG品番
9-1277-0803
TKG品番(2017)
6-1149-0103